Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Meubelsloten

Meubelsloten zijn speciale voorzieningen die worden gebruikt om meubelstukken, zoals kasten of commodes, te ver- en ontgrendelen. Ze vinden brede toepassing in de meubelindustrie, het ambacht en de restauratie. Gangbare typen zijn cilindersloten, doornsloten of hevelsloten. Ze verschillen in termen van veiligheid, inbouwmethode en materialen. Een meubelslot van Würth onderscheidt zich door een hoge materiaal- en afwerkingskwaliteit, die een langdurige functionaliteit garandeert. In de Würth Online-Shop vindt u hoogwaardige meubelsloten, passend voor uw toepassingsgebied.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Meubelsloten

Kwalitatieve meubelsloten van Würth

Meubelsloten worden gebruikt in allerlei soorten meubels, variërend van kasten tot laden of kisten. In tegenstelling tot deuren en de bijbehorende deursloten, zijn meubelfronten meestal minder stevig, waardoor ze andere sluitsystemen vereisen. Ontdek het volledige aanbod in onze online shop.

Ontdek onze verschillende meubelsloten

Meubels zijn er in alle soorten en maten. Het spreekt dan ook voor zich dat we een even gevarieerd aanbod aan meubelsloten hebben om aan al uw professionele eisen en verwachtingen te voldoen. Dit kan afhangen van het type materiaal (hout, glas, kunststof, etc.), maar ook of u een elektrisch slot wenst, een traditioneel slot met sleutel, een slot op basis van muntjes, etc. Deze en andere meubelsloten vindt u allemaal bij Würth, in verschillende uitvoeringen passend bij diverse meubelstijlen.

MS 5000 van Würth – het veelzijdige meubelsluitsysteem voor professionals

MS 5000 is een flexibel sluitsysteem dat Würth speciaal heeft ontwikkeld voor professionele meubelbouwers. Alle sloten van dit type zijn zowel rechts als links te monteren en handmatig om te schakelen. Bovendien kunnen deze op aanvraag worden uitgerust met draaiknoppen of verwisselbare kernen.

Het MS 5000-assortiment omvat de volgende slot types:

  • Opschroefslot: Het MS 5000 opschroefslot is leverbaar met een doornmaat van 20, 25 of 30 mm, afhankelijk van de deurdikte. Het is eenvoudig te installeren en kan ook achteraf nog worden uitgerust met de bijpassende cilinderwisselkern en gehoekte slagplaat.

  • Espagnoletslot: Het MS 5000 espagnoletslot van Würth is verkrijgbaar met of zonder voorschoot. Afhankelijk van de uitvoering is het espagnoletslot geschikt voor deurdiktes tot 28 mm.

  • Speciale sloten: De MS 5000-reeks omvat verder nog een aantal speciale sloten voor o.a. glazen deuren, sloten voor houten meubelen en insteeksloten voor rolluiken.

Grote keuze aan meubelsloten en -beslag

Bij Würth koopt u het juiste meubelbeslag en bijbehorende sloten eenvoudig online. Met het flexibel combineerbare MS 5000-assortiment kunt u zelf hoogwaardige meubelsloten samenstellen, ongeacht de look & feel die u beoogt. Daarnaast vindt u bij Würth natuurlijk ook al het nodige materiaal voor de montage ervan.