Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Meubelscharnieren

Meubelscharnieren zijn hardwarecomponenten die worden gebruikt bij de montage van meubels. Ze maken het mogelijk om bewegende delen zoals deuren, laden of kleppen te openen, te sluiten en te draaien, waardoor de meubelstukken flexibel kunnen worden gebruikt. Er zijn verschillende soorten zoals potscharnieren, klepscharnieren, pianoscharnieren en bladscharnieren, die afhankelijk van de vereisten en het type meubel worden toegepast. Hoogwaardige meubelscharnieren onderscheiden zich door hun hoge belastbaarheid en lange levensduur. Als essentieel element van meubeldesign en functionaliteit dragen ze aanzienlijk bij aan de kwaliteit en stabiliteit van meubels. De meubelscharnieren van Würth zijn vervaardigd uit eersteklas materialen, hebben een precieze afwerking en garanderen daardoor optimale functionaliteit en duurzaamheid.

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Meubelscharnieren

Meubelscharnieren voor kasten, keukens en meer van Würth

Het gebruik en de functie van het meubelstuk bepalen het type scharnier dat wordt gebruikt. Een kast in de keuken of als onderdeel van een inbouwkeuken vereist andere scharnieren dan een kastdeur van een kledingkast of een koelkastdeur. Afhankelijk van de stijl van het meubel zijn de beslagen een zichtbaar ontwerpelement, waardoor ze bewust worden getoond. Zo kan een roestvaststalen scharnier er bijzonder elegant en hoogwaardig uitzien en worden toegepast in een industrieel design.

Ook als u reparaties wilt uitvoeren of reserveonderdelen nodig heeft, vindt u in de Würth Online-Shop het juiste beslag. Würth biedt u voor speciale toepassingen scharnier-series zoals:

  • GRASS Tiomos scharnieren voor kastdeuren

  • GRASS Nexis Impresso scharnieren voor kastdeuren

  • GRASS Tiomos Mirro scharnieren voor glazen deuren

  • Meubelscharnieren Sepa

  • Stangenscharnieren/Pianoscharnieren

Stangenscharnieren

De ook als pianoscharnier bekende stangenscharnieren worden gebruikt in verschillende sectoren zoals de meubelbouw, maar ook in de bouw van automaten of in de voertuigindustrie. De langwerpige scharnieren zijn eenvoudig te monteren en maken veilige en flexibele constructies mogelijk. Würth biedt stangenscharnieren in de volgende materialen:

  • Staal

  • Messing

  • roestvast staal

Pianoscharnieren van roestvast staal

Het waarschijnlijk bekendste type scharnier is het pianoscharnier. Zoals de naam al aangeeft, wordt het pianoscharnier het meest gebruikt voor pianodeksels. Pianoscharnieren en bandscharnieren worden in veel toepassingen gebruikt, omdat ze betaalbaar zijn en een lange levensduur hebben. Afhankelijk van de toepassing kan men ook kiezen voor gespecialiseerde bandscharnieren. Deze bandscharnieren vindt u in de Würth Online-Shop:

  • Pianoscharnier

  • Ladenband

  • Frans kistenband

  • Tafelband

  • Kruishengsel zwaar

  • Kruishengsel halfzwaar

  • Overval

  • Beveiligde overval enkel

  • Beveiligde overval dubbel

Scharnieren voor meubels

Würth biedt meubelscharnieren voor elke toepassing in verschillende maten en uitvoeringen. Zo kunt u zorgen voor duurzame verbindingen en voldoen aan klantwensen. Bestel ook passend meubelscharnier-toebehoren in de Online-Shop of in een van de Würth-vestigingen – zo bent u optimaal voorbereid op toekomstige meubelbouwprojecten. Omdat meubels sterk kunnen variëren, zijn ook de eisen aan meubelscharnieren verschillend. Zo is bijvoorbeeld de benodigde openingshoek een belangrijke factor bij de keuze. Würth biedt daarom een breed assortiment scharnieren die passen bij de verschillende vereisten:

  • Hoekmontage

  • Binnenmontage

  • Middenmontage

  • Soft-close scharnieren

Soft-close scharnieren

Scharnieren en montageplaten van het scharniersysteem Tiomos, van het merk GRASS, overtuigen door optimale hefboomwerking en minimale voegwaarden. De geïntegreerde soft-close sluitdemping kan traploos worden ingesteld. Bovendien biedt de Tiomos-serie ook scharnieren voor greeploze fronten, die vaak worden gebruikt in inbouwkeukens. De Würth Online-Shop biedt u de volgende scharnieren en accessoires voor soft-close scharnieren:

  • Nexis Impresso Soft-Close

  • Deurdemper Soft-Close Nexis

  • Potscharnier Nexis Impresso

  • Adapterplaat Soft-Close en Tipmatic

Kastscharnieren

De meubelscharnieren Nexis Impresso, van het merk GRASS, kunnen dankzij de gereedschapsloze potbevestiging eenvoudig en veilig worden gemonteerd. Ook de Nexis-montageplaten kunnen via een clipmontage zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. De meubelscharnieren van de Sepa-serie worden ingefreesd en zijn daardoor niet zichtbaar. Ze bieden een openingshoek van 180° en zijn uiterst duurzaam, waardoor ze ook als kastdeurscharnieren kunnen worden gebruikt. De meubelscharnieren van de Sepa-serie zijn beschikbaar in blanke of vernikkelde uitvoering in de volgende varianten:

  • Sepa 39

  • Sepa 41

  • Sepa 52

  • Sepa 88

Het getal achter de serienaam geeft de lengte in millimeters aan.

Potscharnieren en klapscharnieren

Klepscharnieren voor staande en hangende kleppen aan meubels zijn ideaal voor individuele constructies. Het kleine scharnier ligt dankzij de potbooring bijna vlak op het werkstuk. De volgende potscharnieren, van het merk GRASS, vindt u in de Würth Online-Shop:

  • Potscharnier Tiomos

  • Potscharnier Tiomos Impresso

  • Potscharnier Tiomos Click-on

  • Potscharnier Nexis

  • Potscharnier Nexis Stollen

  • Potscharnier Nexis Impresso

  • Potscharnier Nexis Click-on

De cijfers achter de benaming van het potscharnier geven de openingsgraad of openingshoek van de deur aan die met dit scharnier mogelijk is.

Glazen deur- en spiegelscharnieren van Würth

Voor glazen deuren en spiegeldeuren biedt de Würth Online-Shop scharnieren die ervoor zorgen dat deze deuren zacht maar toch veilig kunnen worden gesloten. De Tiomos Mirro-serie, van het merk GRASS, biedt u een glazen deurscharnier zonder glasboring. U vindt de glazen en spiegeldeurscharnieren in de volgende uitvoeringen:

  • Met geïntegreerde demping

  • Zonder geïntegreerde demping

  • Zonder sluitautomatiek