Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Openingshoek: 270° op deuren met een dikte van 16 mm
- Driedimensionale verstelling
- Kunststof lagerbussen en versterkte pennen
- Maximale breedte deur: 600 mm
- Maximale hoogte deur: 2400 mm
- Vijf scharnieren zijn nodig voor een deurhoogte van 2000 mm
- Cupafstand: – 7 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!