Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
EasyClick-meubelscharnier 155° - 52/5,5 mm Met geïntegreerde demping en automatisch sluiting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Openingshoek: 155°
- Diepte-instelling via excentrische fitting +3 mm, -1 mm
- Openings- en sluitbewegingen: 80.000 cycli
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!