Universele metaalplug W-MG
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele metaalplug W-MG
Stalen spreidplug geschikt voor bevestiging met houtdraadbouten, stokschroeven en spaanplaatschroeven in gasbeton en vele andere ondergronden. Staal verzinkt
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
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
- Te gebruiken in verschillende oppervlakken: Gasbeton PB2/PB4, geperforeerde tegel, puimsteen, licht beton
- Het anker wordt naar binnen geklopt tot het vlak is zonder voorboren in gasbeton PB2
- Eenvoudige montage
- Voor gebruik bij voorsteekmontage
- De metalen plug W-MG 8, in combinatie met de stokschroef M8, voldoet aan de eisen van de “TRGI” (Duitse technische richtlijnen voor gasinstallaties). Artikel 3.3.7.2 van deze richtlijnen beschrijft de voorschriften voor het aanbrengen van de binnenleidingen: "Leidingbevestigingen moeten brandwerend zijn. De ondersteunende delen van leidingbevestigingen moeten zijn gemaakt van niet-brandbare materialen."
- Gebruik kan worden gemaakt van hout- en spaanplaatschroeven
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 (verankeringsbasis: ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12, holle kalkzandsteen ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, sterkteklasse 4)
- Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
Toepassingsgebied
- Bevestiging van leidingsystemen in plafonds waar geen goedkeuringen vereist zijn.
- Bevestiging van gas- en waterleidingen.
- Bevestiging van waterleidingen en buisklemmen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!