Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen universele anker, W-MG
Stalen spreidplug geschikt voor bevestiging met houtdraadbouten, stokschroeven en spaanplaatschroeven in gasbeton en vele andere ondergronden. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Te gebruiken in verschillende oppervlakken: Gasbeton PB2/PB4, geperforeerde tegel, puimsteen, licht beton
- Het anker wordt naar binnen geklopt tot het vlak is zonder voorboren in gasbeton PB2
- Eenvoudige montage
- Voor gebruik bij voorsteekmontage
- De metalen plug W-MG 8, in combinatie met de stokschroef M8, voldoet aan de eisen van de “TRGI” (Duitse technische richtlijnen voor gasinstallaties). Artikel 3.3.7.2 van deze richtlijnen beschrijft de voorschriften voor het aanbrengen van de binnenleidingen: "Leidingbevestigingen moeten brandwerend zijn. De ondersteunende delen van leidingbevestigingen moeten zijn gemaakt van niet-brandbare materialen."
- Gebruik kan worden gemaakt van hout- en spaanplaatschroeven
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 (verankeringsbasis: ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12, holle kalkzandsteen ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, sterkteklasse 4)
- Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Brandwerendheid: F30, F60, F90 en F120 (verankeringsbasis: ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12, holle kalkzandsteen ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, sterkteklasse 4)
- Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2:1977-09 (uniforme temperatuur-tijdcurve)
- Bevestiging van leidingsystemen in plafonds waar geen goedkeuringen vereist zijn.
- Bevestiging van gas- en waterleidingen.
- Bevestiging van waterleidingen en buisklemmen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!