Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen randkist geprofileerd
Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig en snel
De randkist is snel en eenvoudig te monteren op de binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren. Een optimaal resultaat krijgt u wanneer u dit in combinatie met de universele hoekstukken en de snelspanners bevestigd.
Tijdbesparend
De metalen randkist is een “verloren” bekisting. De delen blijven achter in het bouwwerk, waardoor het demonteren vervalt en u geen afval heeft, dit bespaart u een hoop tijd.
Strakke vloerrand
Beperkte doorbuiging door geprofileerd plaatstaal en omgezette flens.
Universeel
Dankzij de verschillende hoogtematen kan de metalen randkist voor vrijwel elke vloerdikte moeiteloos worden toegepast.
2. Randbekisting plaatsen op de dragende binnenspouwbladen en/of woningscheidende muren.
3. Bij het ''koppelen'' van de randkisten moeten de gatenpatronen elkaar overlopen.
4. Randbekistingbevestigen aan de constructie d.m.v. stalen nagels of schieten met een minimale nagellengte van 15mm; minstens 4 nagels per plaatlengte van 2000 mm.
5. Nagels bevestigen op minstens 50 mm vanaf de rand van onderliggende constructie.
6. Vervolgens plaatsen van de breedplaatvloeren cq. kanaalplaatvloeren.
7. Randbekisting zorgvuldig afschoren naar de tralieplaten en/of wapening; minimaal 4 schoren per plaatlengte van 2000 mm. (aantal spanners afhankelijk van hoogte randkist).
8. Schoren door middel van wartelspanners en schietspanners, om en om, hoog en laag.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!