Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen randkist 84G In de haak gezet
Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer) in een haak geleverd waardoor het schoren met spanners vervalt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudig en snel
De flens van deze randkist wordt bevestigd op de ondervloer en wordt in principe niet geschoord. De randkist wordt 84° in de haak geleverd en buigt in het werk onder de druk van het beton ongeveer haaks uit.
Tijdbesparend
De metalen randkist is een “verloren” bekisting, waardoor ontkisten niet meer nodig is, dit bespaart u een hoop tijd.
Universeel
Dankzij de verschillende hoogtematen kan de metalen randkist voor vrijwel elke vloerdikte moeiteloos worden toegepast."
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!