Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metaalreiniger
Speciaal reinigingsmiddel voor voorreiniging in combinatie met anaerobe lijmtoepassingen zoals schroef- en lagervergrendeling, oppervlakte- en pijpafdichting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende reinigingskracht
- Verwijdert vetten, oliën, stof en andere verontreinigingen betrouwbaar van metalen oppervlakken zonder resten achter te laten
- Snel verdampend oplosmiddel, gecombineerd met een sterke straal voor optimaal schone oppervlakken
- Optimale voorbereiding voor lijmwerkzaamheden
Kan ook worden gebruikt om lijm- en afdichtingsresten te verwijderen.
De metaalreiniger heeft geen invloed op de uithardingssnelheid en de uiteindelijke sterkte van anaerobe lijmen; het zorgt alleen voor een goede hechting en betrouwbare uitharding dankzij een schoon oppervlak. Oppervlakken die niet schoon of slechts gedeeltelijk schoon zijn, kunnen een negatieve invloed hebben op de prestaties van lijmen. Overmatig gebruik op gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber moet worden vermeden. Voor gevoelige oppervlakken dient u vooraf op een onopvallende plaats te controleren of het materiaal compatibel is. Niet gebruiken op hete oppervlakken of in de buurt van elektrische contacten. Ontstekingsgevaar!
- Overmatig gebruik op gelakte oppervlakken, kunststoffen en rubber moet worden vermeden. Voor gevoelige oppervlakken dient u vooraf op een onopvallende plaats te controleren of het materiaal compatibel is.
- Niet gebruiken op hete oppervlakken of in de buurt van elektrische contacten. Ontstekingsgevaar!
- De metaalreiniger heeft geen invloed op de uithardingssnelheid en de uiteindelijke sterkte van anaerobe lijmen; het zorgt alleen voor een goede hechting en betrouwbare uitharding dankzij een schoon oppervlak. Oppervlakken die niet schoon of slechts gedeeltelijk schoon zijn, kunnen een negatieve invloed hebben op de prestaties van lijmen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Metal Cleaner 7063 heeft geen invloed op de uithardingssnelheid en eindsterkte van anaerobe lijmen; het zorgt alleen voor een goede hechting en betrouwbare uitharding dankzij een schoon oppervlak. Oppervlakken die niet of slechts gedeeltelijk schoon zijn, kunnen een negatief invloed hebben op de prestaties van lijmen.- Overmatig gebruik moet vermeden worden op geverfde oppervlakken, kunststoffen en rubber. Controleer bij kwetsbare oppervlakken de materiaalcompatibiliteit op een onopvallende plaats.
- Niet gebruiken op hete oppervlakken of in de buurt van elektrische contacten. Ontstekingsgevaar!
Kan worden gebruikt op metalen oppervlakken zoals motoren, behuizingen, flenzen, verbindingen, scharnieren, enz.
Spuit voorzichtig een toereikende hoeveelheid van het product op de te reinigen oppervlakken en laat overtollig product wegdruppelen. Oppervlakken die nog nat zijn, moeten worden afgeveegd met een schone papieren handdoek om ervoor te zorgen dat verontreinigingen en overtollig oplosmiddel worden verwijderd. Zo nodig nogmaals reinigen. Laat het oppervlak vóór het lijmen volledig uitdampen om insluitingen van oplosmiddel in de hechtopening te voorkomen. Breng de lijm onmiddellijk aan en verbind daarna de onderdelen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!