Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Meetgereedschapset 5-delig voor VAG DSG-koppelingsset
Meetgereedschapset voor de professionele montage van DSG-koppelingen, evenals voor het beoordelen van cilinderkop, remschijf, etc.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal als aanvulling op DSG-koppelingssets
- Voor controle op mogelijk kromtrekken
- Optimale afleesbaarheid van de meetklok dankzij het grote digitale display
Leveringsomvang:
- 1 x digitale meetklok 0-12,5 mm (0,01 mm)
- 1 x verlengstuk van meetklok
- 1 x meetstandaard met schroefbasis
- 2 x platte liniaal DIN874/1, 500 mm
Voor gebruik als met VAS6079/T20020 (VW387)/T40100
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!