Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks - 1
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks - 2
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks - 3
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks - 4
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks - 5
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks - 6
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks

Voor het samendrukken van gemonteerde schroefveren, rechtstreeks op het voertuig.
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
  • Geschikt als hulpmiddel voor het verwijderen van MacPherson-veerpoten, voor achterasveren en voor afgebroken veren

  • Maakt het verwijderen van de veerpoot uit de klemboring in het ashuis mogelijk zonder dat verschillende extra asonderdelen hoeven te worden verwijderd of het subframe (steunframe) hoeft te worden neergelaten

  • Antislip omdat elke spindel rechtse en linkse schroefdraad heeft

  • Bespaart veel tijd en geld, omdat ingewikkelde wieluitlijning niet nodig is

  • De korte spindels maken het mogelijk om bijzonder lange achterasveren voor te spannen, zodat ze veilig en zonder restspanning kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld Ford Mondeo enz.


Leveringsomvang


  • 4 x veerbevestiging met kunststofcoating

  • 2 x M18-as, L = 300 mm

  • 2 x M18-as, L = 185 mm

  • 1 x hoogwaardig spindelvet
Opmerking

Tweedelige veerspanners zonder veiligheidsstangen zijn niet goedgekeurd voor gebruik in werkplaatsen.