Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mechanische momentsleutel 3/4 inch
Zeer lange momentsleutel met omschakeling voor rechtsom/linksom aandraaien
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ontwerp van robuust staal
- Eenvoudig en nauwkeurig in te stellen door aan de handgreep te draaien
- Hoorbare en voelbare klik bij bereiken van moment voorkomt te ver aandraaien
- Omschakelbaar tussen rechtsom en linksom aandraaien
- Zeer lang ontwerp maakt krachtig werken mogelijk
- Meetnauwkeurigheid: +/- 4% volgens EN ISO 6789:2003, met certificaat
Ideaal voor toepassingen die een hoog koppel vereisen, zoals machinebouw, zware industrie, onderhoud en constructie van grote voertuigen en machines.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!