Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
1 inch momentsleutel

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

1 inch momentsleutel

Mechanische momentsleutel, meetbereik 400-2100 Nm
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
Wijzerplaat met schaalverdeling in Nm en ft-Ib


Vergrendeling van het geselecteerde moment dankzij een vergrendelknop op de handgreep


Aandraaien in draairichting rechtsom


1-inch omschakelratel met een terughaalhoek van 6°


Aanraakgevoelig en hoorbaar (klik)ontgrendelingssignaal


2C-handgreep kan worden gebruikt als een verlengstuk


Nauwkeurigheid ±4%


In metalen draagkoffer


Geleverd met een kalibratiecertificaat

EN ISO 6789:2017 deel 1, Type II, klasse A