Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1 inch momentsleutel
Mechanische momentsleutel, meetbereik 400-2100 Nm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wijzerplaat met schaalverdeling in Nm en ft-Ib
Vergrendeling van het geselecteerde moment dankzij een vergrendelknop op de handgreep
Aandraaien in draairichting rechtsom
1-inch omschakelratel met een terughaalhoek van 6°
Aanraakgevoelig en hoorbaar (klik)ontgrendelingssignaal
2C-handgreep kan worden gebruikt als een verlengstuk
Nauwkeurigheid ±4%
In metalen draagkoffer
Geleverd met een kalibratiecertificaat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!