Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Hamerboor Max Quadro-L Vario
Hamerboor Max Quadro-L Vario - 1
Hamerboor Max Quadro-L Vario - 2
Hamerboor Max Quadro-L Vario - 3
Hamerboor Max Quadro-L Vario - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hamerboor Max Quadro-L Vario

Stabiele premium hamerboor met scherpe kop met vier snijkanten, centreerpunt, vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid en extreem lange levensduur. De oplossing voor het boren in beton met wapening of harde materialen.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 63-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aanzienlijk verbeterd boorgedrag bij het raken van wapeningsstaal


De symmetrische 4 x 90° snijkantgeometrie voorkomt dat de boor zich vastbijt of verloopt wanneer deze bijv. op wapeningsstaal stuit.



Merkbaar sneller boren


De geavanceerde geometrie van de punt en asymmetrisch geplaatste verhogingen op de snijkanten zorgen voor een verbeterde trekkracht.



Perfecte booreigenschappen gedurende de gehele levensduur


De kopgeometrie is aangepast aan de boordiameter



Aanzienlijk verbeterde boorsnelheid en boorstofafvoer, en tegelijkertijd minder risico op breuken


Vario spiraalgangen taps toelopend aan de voorkant, breed uitlopend aan de achterkant en de scherpere hoek aan het uiteinde van de spiraal zorgen voor verminderde wrijving, hoge mate van stabiliteit en maximale overdracht van slagenergie.



Optimale geleiding in boorgat


Boor met vier snijkanten en een geometrie die optimaal op de diameter is afgestemd, voor een perfect nauwkeurige geleiding in het boorgat.



Nauwkeurig aanboren


De speciale, zelfcentrerende punt maakt nauwkeurig aanboren mogelijk.

Opmerking

Wapeningsijzer mag alleen worden doorboord met toestemming van een erkend bouwkundige. Bij lange boorlengtes voorboren met een korte boor van dezelfde diameter.