Machinale materiaalbewerking voor alle toepassingsgebieden
Bij ons vindt u alles wat u nodig heeft voor de bewerking van uw materiaal - voor veel verschillende toepassingsgebieden. In ons assortiment bieden wij u boren voor gevelbouw, boren voor hout, boren voor metaal, boren voor steen, bekistingsboren en ook diverse beitels. Ook kunt u bij ons verschillende soorten frezen krijgen, waaronder frezen voor hout of frezen voor metaal. Bent u op zoek naar een zaag ? Bij ons vindt u Gaten- en cilinderzagen en natuurlijk zaagbladen zoals bandzaagbladen, cirkelzaagbladen, decoupeerzaagbladen of schrobzaagbladen.
Kwaliteit zonder compromissen: ZEBRA-producten
Omdat alleen producten van absolute topkwaliteit met slimme probleemoplossingen, perfecte ergonomie, constant geoptimaliseerde prestaties en de hoogste economische efficiëntie in toepassing, functionaliteit en levensduur overeenkomen met de ZEBRA®-kwaliteit. We doen geen concessies aan de kwaliteit van onze gereedschappen. Elk product wordt in onze test- en proeflaboratoria dagenlang, soms zelfs wekenlang onderworpen aan duurtesten. Altijd praktisch en meestal veel harder dan de praktijk zelf. Onze zebra producten omvatten, bijvoorbeeld het hamerboorprogramma of diverse metaalboren.
De Zebra®-garantie: ZEBRA® staat al meer dan 30 jaar voor het hoogste niveau van perfectie van Würth. Daarom geven we u een 100% tevredenheidsgarantie op alle producten in deze categorie. Bent u niet tevreden met een ZEBRA®-product, dan ruilen we het voor u in of crediteren we het aan u. Ongeacht of het product een technisch defect heeft of om een andere reden niet aan uw verwachtingen voldoet: gegarandeerd zonder mitsen of maren!
Verklaring van termen
Snijmateriaal :
HSS = hoogwaardig sneldraaistaal ook wel High Speed Steel genoemd
HSCO = hoogwaardig snelstaal met 5% kobalt
HSS-CO8 = hoogwaardig snelstaal met 8% kobalt
Coating: Magma
meerlaagse laag bestaande uit TIN en TIALN, hittebestendig tot 800 ° C en een hardheid van 3300 HV. Het voordeel van deze laag is dat TIN en TIALN tijdens het coatingproces afwisselend worden aangebracht, wat de boor beschermt bij scheuren in de lagen.
Coating: TIALN
monolaag bestaande uit TIALN, hittebestendig tot 900 ° C en een hardheid van 3600 HV
HC (High Speed Cutting)
Nauwkeurig, CNC-gestuurd slijpproces. Dit zorgt voor een precieze snijkantgeometrie en daarmee voor een constante boorgatkwaliteit en tegelijkertijd een lange levensduur.
Type
RN = Rechtssnijdend Normaal, RW = Rechtssnijdend zacht (bijv. Aluminium), RH = Rechtssnijdend hard (bijv. Messing / Hardox)
Standaard
DIN = DIN-standaard, WN = volgens fabrieksnorm