Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mask Light afdekfolie
Lichte, heldere en transparante microporiedichte standaardafdekfolie.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende lakhechting
Lakresten en overspray hechten aan de folie. Beschadigingen en andere negatieve gevolgen voor de lak worden daardoor uitgesloten.
Transparantie zorgt voor gemakkelijke identificatie van contouren tijdens het snijden
Goede snijeigenschappen
Microporiedicht
Gegarandeerd 100% ondoorlatend voor lak (er lekt geen lak doorheen).
Statisch geladen
Hecht zich permanent aan het voertuig, zodat er geen stof tussenkomt.
Zorg bij het gebruik van Würth Mask Light dat het te maskeren oppervlak helemaal droog is. Würth Mask Light is niet geschikt voor aanbrengen op natte oppervlakken.
De buitenkant van de folie is bedrukt met Würth. De folie mag niet worden blootgesteld aan UV-straling.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Würth Mask Light is een lichtgewicht, lichtgekleurde/transparante, verfafplakfolie ter bescherming van oppervlakken die niet mogen worden geschilderd tijdens het schilderen.
Randen van het te spuiten oppervlak afplakken met Zebra afplaktape. Auto volledig afdekken met Würth Mask Light (buitenkant folie is bedrukt). Folie boven het te spuiten oppervlak uitsnijden met een foliemes (bij het snijden het verloop van de afplaktape volgen) en folie vervolgens met afplaktape op de eerder aangebrachte afplaktape bevestigen. Bij werkzaamheden aan portieren kan overhangende folie ook achter het portier worden geklemd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!