Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mask Plus lakbeschermfolie
Lichtgrijs transparant, eersteklas microporiedichte afdekfolie die voorkomt dat lakresten op de auto achterblijven, zelfs bij restvochtigheid.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende lakhechting
Lakresten en overspray hechten aan de folie. Beschadigingen en andere negatieve gevolgen voor de lak worden daardoor uitgesloten.
Transparantie zorgt voor gemakkelijke identificatie van contouren tijdens het snijden
Goede snijeigenschappen
Scheurbestendig en zeer flexibel
Kleefband kan worden verplaatst.
Niet-microporeus
- Gegarandeerd 100% ondoorlatend voor lak (er lekt geen lak doorheen).
- Voorkomt dat lakresten op de auto achterblijven, zelfs bij restvochtigheid
Statisch geladen
Hecht goed aan het voertuig, zodat er geen stof tussenkomt.
Hittebestendig tot 125 °C
Infrarooddrogen probleemloos mogelijk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Betrouwbare afdekking van auto's en onderdelen bij spuitwerk.
Randen van het te spuiten oppervlak afplakken met Zebra afplaktape. Auto volledig afdekken met Würth Mask Plus (buitenkant folie is bedrukt). Folie boven het te spuiten oppervlak uitsnijden met een foliemes (bij het snijden het verloop van de afplaktape volgen) en folie vervolgens met afplaktape op de eerder aangebrachte afplaktape bevestigen. Bij werkzaamheden aan portieren, motorkap of kofferdeksel kan overhangende folie ook achter het portier of onder de klep worden geklemd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!