Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Markerset voor diepe gaten met magnetische holster 9-delig
Magnetische sluiting: stevige bevestiging van de marker voor diepe gaten in de holster om binnendringen van vuil en vocht te voorkomen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Verwijderbare handgreep: markering mogelijk tot 90 mm diep
- Geïntegreerde puntenslijper in de dop
- Robuust ontwerp met praktische klem
Leveringsomvang
1x marker voor diepe gaten, 1x magnetische holster, 7x grafietdraden, D 2,8 mm x L 120 mm
Voor markeren op moeilijk bereikbare plaatsen.
Vrijwel alle oppervlakken, bijv. autolakken, tegels, baksteen, hout, glas, rubber, autobanden, keramiek, beton, metaal, kunststof, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!