Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Analoge drukmeter

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Analoge drukmeter

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 40-uitvoeringen
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
Analoge drukmeter met RVS behuizing, bandring en bevestigingsflens; aluminium meetklok met onuitwisbare schaal in bar en psi



Bekisting


Glycerine gevuld in RVS behuizing met ontlastklep



Afmetingen meetklok


Diameter van 63 mm of diameter van 100 mm



Bevestigingsflens


AISI 304 RVS met drie gaten



Naald


Zwartgelakt aluminium



Glas


Transparant polycarbonaat



Aansluiting


Messing, voor drukken van 0 tot 600 bar met interne choke van 0,8 mm