Analoge drukmeter met RVS behuizing, bandring en bevestigingsflens; aluminium meetklok met onuitwisbare schaal in bar en psi
Bekisting
Glycerine gevuld in RVS behuizing met ontlastklep
Afmetingen meetklok
Diameter van 63 mm of diameter van 100 mm
Bevestigingsflens
AISI 304 RVS met drie gaten
Naald
Zwartgelakt aluminium
Glas
Transparant polycarbonaat
Aansluiting
Messing, voor drukken van 0 tot 600 bar met interne choke van 0,8 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!