Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Brandwerende manchet set EC Endless Collar
Zeer flexibel voor diverse buisdiameters. Materiaal dat bij brand sterk schuimvormend is
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor rechte kanalen
- Nulafstand mogelijk met aBG Z-19.53-2551
- Geschikt voor achteraf bevestigen
- Contactdozen mogen zich in de buurt van de manchet bevinden
- Laag model
- Hoekoplossingen zijn mogelijk
Raadpleeg de algemene typegoedkeuring Z-19.53-2549 voor gedetailleerde informatie over de scheidingswand
Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2549
Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en Montage handleidingen op aanvraag beschikbaarVoor gebruik in het systeem F4 met brandweringsmanchet EC Endless Collar F4
- Voor wand- en plafondkanalen conform brandklasse brandwerend
- Voor niet-geïsoleerde brandbare buizen met een buitendiameter tot 160 mm, optioneel met een PE-geluidsisolerende manchet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!