Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Brandwerende manchet set EC Endless Collar
Brandwerende manchet set EC Endless Collar - 1
Brandwerende manchet set EC Endless Collar - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandwerende manchet set EC Endless Collar

Zeer flexibel voor diverse buisdiameters. Materiaal dat bij brand sterk schuimvormend is

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor rechte kanalen

  • Een nulafstand is mogelijk met algemene typegoedkeuring Z-19.53-2551

  • Geschikt voor achteraf bevestigen

  • Contactdozen mogen zich in de buurt van de kraag bevinden

  • Laag model

  • Hoekoplossingen zijn mogelijk

  • Weinig bevestigingspunten; slechts drie nokken bij diam. 110 mm

  • Bij een kraaghoogte ≥ diam. 110 mm is de montagehoogte slechts 40 mm

  • Endless Collar, onafhankelijk van de buisdiameter

  • Kan worden geïnstalleerd in de krapste ruimtes


  • Leveringsomvang

10 m brandwerende pijpwikkel, 3 m rvs band, 18 bevestigingshaken

Bewijs van prestaties

Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2549

Opmerking

Raadpleeg de algemene typegoedkeuring Z-19.53-2549 voor gedetailleerde informatie over de scheidingswand

Toepassingsgebied
Handleiding
OndergrondenMassieve wand ≥ 100 mm Lichtverdeler ≥ 100 mm Massief plafond ≥ 150 mm
Geschikte
isolaties
PE geluidsisolerende manchet met isolatiedikte dia. 4 mm
Geschikte buizenPVC, PE, PP
Mineraalversterkte, kunststof buizen zoals Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus Ostendorf Skolan db
Buisdiam. mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Isolatiedikte mm-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Aantal wikkelingen in stuk22222233334444556666
Vereiste tapelengte mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Aantal metalen schakels in stuk1214141516171820212325272931323436384042
Aantal haken in stuk22222233333333444444
De aangegeven waarden kunnen veranderen als gevolg van het gebruikte buismateriaal of de plaatselijke omstandigheden. De ETA moet hier worden gevolgd.
Minimum aantal bevestigingshaken
Lichte scheidingswanden, massieve wanden, massieve plafonds
Recht kanaal
Tot buitendiameter van de pijp ≤ 50 mm2
Tot buitendiameter van de pijp ≤ 110 mm3
Tot buitendiameter van de pijp ≤ 160 mm4

Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2549

Declaration of Performance, ETA (European Technical Approval) en Montage handleidingen op aanvraag beschikbaar