Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits
Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits - 1
Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits - 2
Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits - 3
Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Magazijnschroevendraaier uitgerust met 12 bits

Schroevendraaier met uittrekbaar, draaiend magazijn, 2C-handgreep en glanzend verchroomde ronde schacht met magneet

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Efficiëntie binnen handbereik


  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging en comfortabel gebruik dankzij het zeer slanke ontwerp voor een magazijnschroevendraaier

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het uitneembare, draaiende magazijn met ruimte voor wel 12 bits

  • Dankzij de standaard bithouder van 1/4 inch is vervanging van de bit eenvoudig

  • Snelle selectie van het juiste bit met de Würth-kleurcode

  • Veilig sluiten van het bitmagazijn met een hoorbare klik


De hoogste kwaliteit


  • Lange levensduur dankzij de robuuste, glanzend verchroomde ronde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Opmerking

De magazijnschroevendraaier is verkrijgbaar met verschillende bitsets.