Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB - 1
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB

Hoogwaardige gekartelde nagel diameter 3,0 mm, speciaal ontworpen voor bevestigingen in hoogvastbeton, compatibel met DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Langer dan 22 mm:



Europese technische goedkeuring ETA-12/0452



iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM


Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4



MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM


Rapport van experts over brandbestendigheid van scheidngswanden met dubbelzijdige afwerking met gipsplaat conform DIN EN 520 of DIN 18180 en een onderconstructie volgens DIN 18182-1 in combinatie met een bevestiging op vaste componenten