Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HD
Hoogwaardige gekartelde nagel diameter 3,7 mm, voor sanitaire en verwarmingsinstallaties, compatibel met DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Op betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206 en vol metselwerk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!