Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Staal SMART STEP EU+ en NeoTap M3-M12 assortiment machinetappen voor doorlopende gaten 14-delig
Bestaande uit SMART STEP-spiraalboren met extreem ongelijke getrapte boorpuntgeometrie (patent aangevraagd) voor zeer nauwkeurige ronde gaten en NeoTap-machinetappen voor doorlopende gaten voor het bewerken van staal tot een sterkte van 1000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor met extreem ongelijke getrapte boorpuntgeometrie (EU+)
- Zeer snel en comfortabel boren met een ongeëvenaarde levensduur
- Nauwkeurige ronde gaten
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig boren zonder verlopen van de boor
- Boor slipt niet en optimale krachtoverbrenging in de boorkop dankzij de 3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een gespiraliseerde punttap
- Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces
- Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
- Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel
- Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u bij de afzonderlijke producten
- Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gespiraliseerde punttap van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald
- Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of het gehele gereedschap breken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!