Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Staal SMART STEP EU+ en VaryTap M3-M12 assortiment machinetappen vooor blinde gaten 14-delig
Bestaande uit SMART STEP-spiraalboren met extreem ongelijke getrapte boorpuntgeometrie (patent aangevraagd) voor zeer nauwkeurige ronde gaten en VaryTap machinetappen voor blinde gaten voor het bewerken van staal tot een sterkte van 1000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor met extreem ongelijke getrapte boorpuntgeometrie (EU+)
- Zeer snel en comfortabel boren met een ongeëvenaarde levensduur
- Nauwkeurige ronde gaten
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig boren zonder verlopen van de boor
- Boor slipt niet en optimale krachtoverbrenging in de boorkop dankzij de 3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie voorkomt ophoping van spaanders
- Geoptimaliseerde snijkantkwaliteit dankzij het meervoudige afwerkingsproces voor een uitstekende spaanafvoer en perfect maatvast schroefdraad
- Minder kans op afbreken van het gereedschap tijdens het uithalen dankzij taps schroefdraaddeel
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
- Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY®-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen
Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH
- Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel
- Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u bij de afzonderlijke producten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!