Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment Staal doorlopend gat M3-M12, 14 stuks
Machinetap assortiment Staal doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 1
Machinetap assortiment Staal doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 2
Machinetap assortiment Staal doorlopend gat M3-M12, 14 stuks - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment Staal doorlopend gat M3-M12, 14 stuks

Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor het bewerken van langspanende, ongelegeerde staalsoorten tot een sterkte van 850 N/mm².
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
Spiraalboor


  • Geoptimaliseerde kruisaanslijping voor 20 % lagere invoerkracht, snellere vooruitgang en een voorzichtigere manier van werken

  • Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig tappen zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken

  • Zeer nauwkeurig centreren voor nauwkeurige boorgaten

  • Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van materiaalafzettingen


Machinetap


Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen

Opmerking
  • Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.