Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12 - 1
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12 - 2
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12

14 stuks, bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en draadtappen voor blinde gaten voor het bewerken van langspanende, ongelegeerde staalsoorten tot een sterkte van 850 N/mm².
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
Spiraalboor


  • Geoptimaliseerde kruisuitdunning voor 20% minder vereiste boorkracht in vergelijking met conventionele boren, om sneller en prettiger te werken

  • Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor precieze boorgaten

  • Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende opnamecapaciteit van koelsmeermiddelen en verminderde kans op ophoping van materiaal


Machinetappen


  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen

  • Geoptimaliseerde micro-geometrie en diagonaal getrapt schroefdraaddeel voor hoge procesbetrouwbaarheid en langere levensduur t.o.v. vergelijkbare machinetappen
Opmerking
  • Maak bij boren en het snijden van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel.

  • Voor stof/materiaalcombinaties zie de overzichtstabellen

  • Raadpleeg de individuele producten voor meer informatie.