Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig
Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 1
Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 2
Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment Roestvast staal doorlopend gat M3-M12, 14-delig

Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen met groene ring voor doorlopende gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (roestvast staal), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
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
Spiraalboor


  • Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten


Machinetap


Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek

Opmerking
  • Maak bij boren en het snijden van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel.

  • Voor stof/materiaalcombinaties zie de overzichtstabellen

  • Raadpleeg de individuele producten voor meer informatie.