Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12 - 1
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12 - 2
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12 - 3
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12 - 4
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12 - 5
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12 - 6
Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12 - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment HSCo multi, doorlopend gat M3-M12

14-delig, bestaande uit MFD premium HSCo boren en Multi Performance machinetappen voor doorlopende gaten, voor veelzijdig gebruik in bijna alle materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
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
Spiraalboor


  • Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren dankzij de HSC geometrie

  • Punthoek van 135°, kruisgeslepen voor uitstekende centrering

  • Exclusieve Vario-spiraal

  • 3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)

  • Uitsluitend te verkrijgen bij Würth


Machinetappen


  • Flexibel gebruik in accuboor-/schroefmachines, handboormachines, statief- en kolomboormachines en kolomboren dankzij de veelhoekige schacht die het doorslippen in de boorkop voorkomt.

  • Geschikt voor standaard toepassingen dankzij het inklemmen van de cilindrische schacht met vierkante bevestiging

  • Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en micro-geometrie

  • Tot drie keer langere levensduur dan alle ongecoate machinetappen van Würth

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders

  • Uitsluitend te verkrijgen bij Würth
Opmerking
  • Maak bij boren en het snijden van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel.

  • Voor stof/materiaalcombinaties zie de overzichtstabellen

  • Raadpleeg de individuele producten voor meer informatie.