Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig
Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor blinde gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor
- Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer
- Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie voorkomt ophoping van spaanders
- Geoptimaliseerde snijrandvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces voor een uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad
- Extra lange groef voor optimale toevoer van koelvloeistof en spaanafvoer voor diepe schroefdraden
- Minder kans op afbreken van het gereedschap tijdens het terugbrengen dankzij taps schroefdraaddeel
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal
- Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!