Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 1
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 2
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 3
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 4
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 5
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 6
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 7
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 8
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig

Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
Spiraalboor


  • Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten


Machinetap


  • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer

  • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces

  • Extra lange groef voor optimale koelvloeistoftoevoer voor diepe schroefdraden

  • Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen

  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.