Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig
Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staalsoorten tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor
- Geoptimaliseerde kruisaanslijping voor 20 % lagere invoerkracht, snellere vooruitgang en een voorzichtigere manier van werken
- Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig boren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken
- Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
- Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer
- Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces
- Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de spiraalvormige invoer van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!