Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig
Omvat hoogwaardige spriaalboren met SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurige ronde gaten en NeoTap-machinetappen voor doorlopende gaten, voor het bewerken van staal tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboren met getrapte boorpuntgeometrie
- Nauwkeurige ronde gaten
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Uiterst handig, moeiteloos en snel boren
- Voorkomt doorslippen in boorkop en optimale krachtsoverdracht in de boorkop dankzij de 3 vlaksschacht (vanaf diameter 4 mm)
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige
- Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces
- Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.
- Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u in de afzonderlijke producten.
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de spiraalvormige invoer van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!