Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetappen HSCo Longlife groene ring TiN doorlopende gaten DIN 371/376
Machinetappen HSCo Longlife groene ring TiN doorlopende gaten DIN 371/376 - 1
Machinetappen HSCo Longlife groene ring TiN doorlopende gaten DIN 371/376 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetappen HSCo Longlife groene ring TiN doorlopende gaten DIN 371/376

Longlife groene ring machinetap voor doorlopende gaten met geoptimaliseerde titaniumnitride-coating voor het bewerken van gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten (roestvast staal), roestvast en zuurbestendig staal en titanium die snel aangrijpen. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.000 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Tot drie keer langere levensduur en tot 30% hogere snijsnelheid vergeleken met vergelijkbare niet-gecoate gereedschappen


Geoptimaliseerde TiN coating

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties