Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap HSCo machinetap met gele ring voor doorlopende gaten, DIN 371/376, aluminium professional
Goede machinetap voor het bewerken van aluminium en aluminiumlegeringen ≤ 10% silica. Ook geschikt voor langspanende kunststoffen, zink en koper.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op aluminium
Minder kans op uitgebroken vertanding op de snijkanten van het gereedschap
Geoptimaliseerde microgeometrie
Uitstekende spaanafvoer
De schilaansnijdingstap en het gladde oppervlak in het strakke ontwerp minimaliseren materiaalhechting en garanderen zeer goede spaanafvoer.
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
- Zie de overzichtstabellen voor machinetap/materiaalcombinaties
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!