Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376
Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376 - 1
Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376 - 2
Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376 - 3
Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376

De innovatieve machinetap voor het bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.200 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen
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
Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie


Geoptimaliseerde spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders



Geoptimaliseerde snijrandvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer en perfecte nauwkeurigheid



Extra lange groef


Geoptimaliseerde koelmiddeltoevoer en spaanafvoer voor diepe schroefdraden



Taps schroefdraaddeel


Minder kans op breken van het gereedschap tijdens het terugbrengen naar de basisstand



Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS



Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.