Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376
Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376 - 1
Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376 - 2
Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376 - 3
Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376 - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371/376

De innovatieve specialist voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een sterkte van 1.200 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie


Geoptimaliseerde spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders



Geoptimaliseerde snijrandvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer en perfecte nauwkeurigheid



Taps schroefdraaddeel


Minder kans op breken van het gereedschap tijdens het terugbrengen naar de basisstand



Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS



Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.