Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 1
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 2
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 3
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalpunt


Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer



Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer



Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.