Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 1
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 2
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 3
Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376 - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371/376

De innovatieve machinetap voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staal tot een treksterkte van 1.200 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen
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
Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer


Geoptimaliseerde, betrouwbare spaanafvoer



Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces


Uitstekende spaanafvoer



Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen



Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen



Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.