Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo Multi Speciale UNF-machinetap voor blinde gaten
De veelzijdige machinetap voor het snijden van UNF schroefdraad. Voor universeel gebruik in staalsoorten tot met een sterkte 1.000 N/mm², roestvast staal en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor werk in een uitgebreid scala aan materialen
Universele geometrie voor het bewerken van vele verschillende materialen.
Lange levensduur en goede procesbetrouwbaarheid
De X-overmaat zorgt voor een langere levensduur en procesbetrouwbaarheid.
Zeer goede hechting van koel- en smeermiddelen evenals minder kans tot ophoping van materiaal
Goede hechting van koel- en smeermiddelen dankzij het gevaporiseerde oppervlak en verminderde neiging tot ophoping van materiaal.
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!