Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSCo Multi Special UNF-draad machinetap voor doorlopende gaten
HSCo Multi Special UNF-draad machinetap voor doorlopende gaten - 1
HSCo Multi Special UNF-draad machinetap voor doorlopende gaten - 2
HSCo Multi Special UNF-draad machinetap voor doorlopende gaten - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Special UNF-draad machinetap voor doorlopende gaten

De veelzijdige machinetap voor het snijden van UNF schroefdraad. Voor universeel gebruik in staalsoorten tot met een sterkte 1.000 N/mm², roestvast staal en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Voor werk in een uitgebreid scala aan materialen


Universele geometrie voor het bewerken van vele verschillende materialen.



Lange levensduur en goede procesbetrouwbaarheid


De X-overmaat zorgt voor een langere levensduur en procesbetrouwbaarheid.



Zeer goede hechting van koel- en smeermiddelen evenals minder kans tot ophoping van materiaal


Goede hechting van koel- en smeermiddelen dankzij het gevaporiseerde oppervlak en verminderde neiging tot ophoping van materiaal.

Opmerking

Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.