Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo Longlife TiAlN+ rode-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
Extreem stabiele, duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen (zoals Hardox) met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 N/mm², zoals graafbakken, aanbouwwerktuigen voor trucks, pantserplaat, sneeuwschuivers, landbouwmachines, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
High-end TiAlN+ coating
- Momenteel een van de meest krachtige machinetap-coatings op de markt voor bewerking van harde materialen
- Speciaal ontwikkeld voor draadsnijden
- Extreem hoge hittebestendigheid tot wel 800 °C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV
- Meerlaagse coating met extra smeermiddellaag zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en optimale spaanafvoer
Stabiele snijkant
De gereduceerde spaanhoek stabiliseert de snijkant.
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!