Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Machineruimer

Voor gaten met de kleinste toleranties

Ruimers worden altijd gebruikt wanneer "fijnafstelling" vereist is bij het boren - dat wil zeggen wanneer er zeer kleine toleranties moeten worden geboord. Omdat deze in het millimeterbereik kunnen liggen, gebruiken professionals meestal geschikte ruimers op een krachtige kolomboormachine, waarop het werkstuk kan worden vastgeklemd en het boorproces nauwkeurig kan worden gecontroleerd

Machineruimers snijden metalen werkstukken tot op de millimeter nauwkeurig

Een ruimer is onmisbaar voor het boren van gaten met een nauwkeurig gedefinieerde nominale waarde, maar hij werkt niet zonder een conventionele metaalboor. Met de spiraalboor wordt eerst een gat voorgeboord in het gewenste metalen werkstuk, dat een minimaal kleinere nominale afmeting heeft dan gewenst. Dit boorgat wordt vervolgens bewerkt met behulp van de ruimer totdat het de gewenste nominale afmeting heeft. De ruimer is dus een snijgereedschap, ook al zien machineruimers er op het eerste gezicht uit als een boor. Kenmerkend zijn de spiraalvormige snijkanten die alleen op het voorste deel van de ruimer zitten. De vorm bepaalt het toepassingsgebied van de ruimer:

  • Snijden met rechtse helling : Net als bij de spiraalgroef van metaalboren, transporteert de rechts snijdende helling de spanen uit het boorgat naar boven.

  • Snijden met een linkse helling transporteert de spanen - in het geval van ruimers metaalspanen - naar voren. Dit heeft als voordeel dat de spanen de rand van het boorgat niet kunnen krassen. Het is echter alleen geschikt voor doorlopende gaten in plaatstaal, buizen of sponningstaal.

Voor elke toepassing de juiste machineruimer

Würth biedt professionals uit de handel en industrie hoogwaardige machineruimers in veel verschillende lengtes en diameters zodat u precies de juiste ruimer voor de te boren werkstukken kunt vinden. Zorg ervoor dat u ook de juiste metaalboor op voorraad heeft - deze moet zowel qua diameter als materiaaleigenschappen geschikt zijn. De schachtdiameter en -vorm zijn ook een doorslaggevend selectiecriterium - ze moeten worden gekozen in overeenstemming met de boorkop van de boormachine.

Specialist voor professionele metaalbewerking

Uiteraard zijn er niet alleen ruimers voor elektrische boormachines, maar ook als handgereedschap, waarbij het werken met de machine ruimer uiteraard energiezuiniger, sneller en dankzij moderne kolomboormachines vaak nauwkeuriger is. Uiteraard vind je in het uitgebreide Würth assortiment niet alleen machineruimers, maar ook vele andere gereedschappen voor het frezen of slijpen van metaal en andere veeleisende materialen. Vertrouw op de eersteklas kwaliteit van Würth en koop uw werkplaatsbenodigdheden online of in een van de Würth-vestigingen.