Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo Multi Special machinetap, lang Doorlopend gat
Lange uitvoering voor universeel gebruik met staal, RVS, gietmetalen en non-ferrometalen tot een treksterkte van 1200 N/mm²
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extra lange schacht
- Ideaal voor diepe schroefdraad en moeilijk bereikbare plaatsen
Geometrie en oppervlak
- Zeer flexibel gebruik met vrijwel elk materiaal dankzij de universele geometrie
- Snijkantgeometrie met een kleinere spaanhoek en een geoptimaliseerde vrijloophoek, en microgeometrie voor een lange levensduur en een hoge procesbetrouwbaarheid
- Het gevaporiseerde oppervlak zorgt voor een uitstekende hechting van koelvloeistoffen en smeermiddelen, en vermindert de ophoping van materiaalafzettingen
De productverpakking is van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval) en kan opnieuw worden gerecycled
Gebruik voldoende koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat zijn teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!