Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat
HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat - 1
HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo Multi Special gasdraad machinetap Doorlopend gat

Voor universeel gebruik bij de vervaardiging van Whitworth/BSP-draad in staal, RVS, gegoten metalen en non-ferrometalen tot een treksterkte van 1200 N/mm²

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geschikt voor vrijwel alle toepassingen


  • Universele geometrie voor flexibel gebruik met vrijwel elk materiaal


Geometrie en oppervlak


  • Snijkantgeometrie met een kleinere spaanhoek en een geoptimaliseerde vrijloophoek, en microgeometrie voor een lange levensduur en een hoge procesbetrouwbaarheid

  • Uitstekende hechting van koelvloeistoffen en smeermiddelen, evenals minder ophoping van materiaalafzetting door een gevaporiseerd oppervlak


Productverpakking is van 100 % PCR (gerecyclede kunststof van huishoudelijk afval)

Opmerking

Gebruik voldoende koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.