Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig - 1
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig - 2
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig - 3
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig - 4
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig - 5
Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment Staal blind gat M3-M12, 14-delig

Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor het bewerken van langspanende, ongelegeerde staalsoorten tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Spiraalboor


  • Geoptimaliseerde kruisaanslijping voor 20 % lagere invoerkracht, snellere vooruitgang en een voorzichtigere manier van werken

  • Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig tappen zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken

  • Zeer nauwkeurig centreren voor nauwkeurige boorgaten

  • Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van materiaalafzettingen


Machinetap


  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen

  • Geoptimaliseerde microgeometrie en taps schroefdraaddeel voor hoge procesbetrouwbaarheid en langere levensduur t.o.v. vergelijkbare machinetappen


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.