Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 1
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 2
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 3
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 4
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 5
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 6
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 7
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 8
Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment 7-delig. HSCo Multi Performance doorlopend gat DIN 371/376 M3-M12

Bestaande uit Multi Performance machinetappen voor doorlopende gaten, voor veelzijdig gebruik in bijna alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Bestaande uit Multi Performance machinetappen voor doorlopende gaten, voor veelzijdig gebruik in bijna alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.

Flexibel gebruik in accu boor-/schroefmachines, handboormachines, statief- en kolomboormachines


De veelhoekige schacht voorkomt draaien in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging.



Geschikt voor conventionele toepassingen, zoals in CNC-bewerkingscentra met spantangen of compensatiehouders


Inklemmen van de cilindrische schacht door middel van vierkante bevestiging



Voor procesbetrouwbaarheid in vrijwel alle materialen


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en microgeometrie



Uitstekende prestaties


  • Tot drie keer langere levensduur dan alle ongecoate machinetappen van Würth

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders


Exclusief verkrijgbaar bij Würth



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Toepassingsgebied